Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Bosch Flügelmeißel SDS-plus 250 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     5417B-330998
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690007
EAN/GTIN:
     3165140086738
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
Hammerbohrer
Kanalmeißel
Flügelmeißel, Kanalmeißel, SDS-plus
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-plus
Nutzlänge:
250
Gesamtlänge:
250
Länge:
250 mm
Ausführung:
Flügelmeißel
Spitzenform:
Flügelmeißel
Schaft-Aufnahme:
SDS-Plus
Bohrhammerfest:
Ja
Marke:
Bosch
Meißelform:
Flügel
Schneidenbreite:
22 mm
Besonderheit:
Long Life mit 30 Prozent höherer Lebensdauer und 15 Prozent mehr Abtragsleistung, selbstschärfend
Hersteller:
Bosch
Breite:
22 mm
Form:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-plus, sds flügelmeißel, flügelmeißel bosch, SDS-plus Flügelmeißel 250 mm Bosch
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 25,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 25,12*
1
€ 5,95*
ab € 20,59*
€ 25,15*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 20,83*
€ 25,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.