Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M10,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M10,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M10,0 Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-330328
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558100241
EAN/GTIN:
     4026558100241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Kernloch-Ø mm:
8,5 mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
7 mm
Hersteller:
Exact
Typ:
N
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
M10
Schaftdurchmesser:
7 mm
Vierkant (mm):
5,5 mm
Kernlochdurchmesser:
8,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Steigung:
1,5 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m10, H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,16*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,6421*
€ 9,3821*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,10* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05042
ab € 8,30*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.