Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 3,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 3,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 3,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 3,0 Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-330323
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558100043
EAN/GTIN:
     4026558100043
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Kernloch-Ø mm:
2,5 mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
3,5 mm
Hersteller:
Exact
Typ:
N
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
M3
Schaftdurchmesser:
3,5 mm
Vierkant (mm):
2,7 mm
Kernlochdurchmesser:
2,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Steigung:
0,5 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,38*
3 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 5,05*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 5,08*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 6,40*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.