Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589055590
EAN/GTIN:
     4044589055590
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Hinweisschild, BMZ-Brandmeldezentrale • DIN 4066-D1 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Infotext:
langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
F = Brandschutzzeichen
Garantie:
Nein
Höhe:
105
Ausführung nach DIN Norm:
DIN 4066, 67510-4 Unterklasse C
Länge:
105 mm
Material:
Folie
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung:
BMZ
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Größe (B x H):
297 x 105 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
297
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,20*
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,20*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 11,98*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 12,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,91*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,05*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,68*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.