Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEPA Handtuchspender 55X26,5X13cm Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEPA Handtuchspender 55X26,5X13cm Metall weiß
WEPA Handtuchspender 55X26,5X13cm Metall weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-329358
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     4000735700714
EAN/GTIN:
     4000735700714
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
WEPA Falthandtuchspender, Metall • Metall-Ausführung • Verschließbar
Weitere Informationen:
Prod.Gruppe (ID):
Halter/Ständer
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
WEPA
Farbe:
weiß
Ausführung:
V- und C-gefalzte Handtuchpapiere
Höhe:
543 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
265 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen (HxBxT)::
550 x 265 x 130 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,00*
ab € 52,10*
€ 66,46*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,27*
€ 76,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,83*
€ 88,61*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 90,90*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 90,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA
277150
ab € 46,67*
Zubehör
WEPA
277190
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.