Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestift B20xT100xH60xD4 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haltestift B20xT100xH60xD4 mm für Lochplatten für Lochplatten
Haltestift B20xT100xH60xD4 mm für Lochplatten für Lochplatten
Haltestift B20xT100xH60xD4 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329197
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160541
EAN/GTIN:
     4025002160541
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Haltestift, mit schmaler Grundplatte • Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Durchmesser Dorn:
4
Breite:
20 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, PL-Haltestift L 100 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,262*
€ 2,012*
1 Tag
330
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,11*
3 Tage
95
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,376*
€ 2,168*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,204*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.