Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schau. 250x320,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schau. 250x320,Luft
fetra Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schau. 250x320,Luft
fetra Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schau. 250x320,Luft
fetra Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schau. 250x320,Luft
Artikel-Nr.:
     5417B-329038
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4017976011257
EAN/GTIN:
     4017976011257
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre • Stabile Schweißkonstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Sicherheitsgriffe • Räder: mit Luftbereifung auf Kunststofffelgen • Naben: mit Rollenlagerung • Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1 Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Weitere Informationen:
Luftreifen::
260 x 85
Schaufelmaß::
320 x 250
Höhe::
1150
Gesamtbreite::
570
Schaufeltiefe:
250 mm
Gesamthöhe:
1150
Reifenbreite:
85 mm
Radnaben Kugelgelagert:
Ja
Lackiert / Farbton:
brillantblau
Reifen-Ø:
260 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
fetra
Gewicht::
11
Traglast::
200
Eigengewicht:
11 kg
Schaufelmaß (B x T):
320 x 250 mm
Raddurchmesser:
260
Farbe RAL:
blau
Luftbereifung:
Ja
Hersteller:
fetra
Schaufelmaß:
320 x 250 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Tragkraft:
200 kg
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 108,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 108,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 109,71*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,24*
€ 109,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,24*
€ 197,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.