Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-328491
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     3495881141008
EAN/GTIN:
     3495881141008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierspray Traffic Paint • Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung • Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit • Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend • Schnell trocknend • Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse • Entleerbar bis auf den letzten Tropfen • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung • Für das Markiergerät New Perfekt Striper Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gebinde:
Sprühdose
Fluoreszierend:
Nein
Grundpreis:
Ja
RAL-Nr. (ähnlich):
9016
Hersteller:
A.M.P.E.R.E.
Ausführung:
Baustellenmarkierspray
Inhalt:
500 ml
Farbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1120
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,24*
3 Tage
329
12
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,69*
1
€ 4,70*
ab € 9,61*
€ 12,82*
29 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 13,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,07*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 11,02*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,39*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 11,60*
Zubehör
Wolk
ab € 138,07*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.