Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-328447
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     7322540349399
EAN/GTIN:
     7322540349399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Handtuchspender M2, Innenabrollung • Hohes Fassungsvermögen • Füt professionelle Umgebungen, in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt • Benutzer kann so viel Papier entnehmen, wie er benötigt • Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen • Einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung • Kunststoff • Edelstahlzähne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Höhe:
360 mm
Tiefe:
227 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Nur für Handtuchrollen
Nur für Handdtuchrollen:
Ja
Grundpreis:
Nein
Breite:
239 mm
Abmessungen (HxBxT)::
360 x 239 x 227 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 45,63*
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 37,01*
€ 45,64*
€ 3,50*
ab € 37,09*
€ 45,77*
€ 5,50*
ab € 36,77*
€ 46,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,51*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,03*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,99*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,65*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,67*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,24*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,76*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,94*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,82*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,15*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,605*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 107,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.