Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosperplast Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prosperplast Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Prosperplast Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Prosperplast Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328347
Hersteller:
     Prosperplast
Herst.-Nr.:
     5905197140544
EAN/GTIN:
     5905197140544
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber ALPIN • Kantenschutz aus Aluminium-Profil • Temperaturbeständig bis –32 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Prosperplast
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Schneeschieber / Schneeschaufel
Stiel:
Ja
Blattabmessung mm:
490 x 375
Blattmaß:
325 x 400 mm
Marke:
IDEAL
Typ:
ALPIN 2A
Schaufel (B x H):
490 x 375 mm
Stiellänge:
1400 mm
Blattbreite:
490 mm
Blattlänge:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,7935*
€ 28,7235*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 29,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.