Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, mit Dreikantverschluß, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, mit Dreikantverschluß, zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, mit Dreikantverschluß, zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, mit Dreikantverschluß, zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, mit Dreikantverschluß, zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     5417B-328254
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Bodenhülse
Weitere Informationen:
Typ:
470FB
Pfostenbeschichtung:
Verzinkt
Gesamtlänge:
1300 mm
Pfosten versenkbar:
Nein
Breite:
70
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Farbe:
weiß/rot
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Herausnehmbar:
Ja
Anzahl reflektierende Streifen:
3 St.
Zum Einbetonieren:
Nein
Abschließbar:
Ja
Marke:
Schake
Zum Aufdübeln:
Nein
Höhe über Flur:
900
Wartungsfrei:
Nein
Garantie:
Nein
Vierkantrohr:
Ja
Gesamtbreite:
70 mm
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Hersteller:
Schake
Verschlussart Dreikantverschluss:
Ja
Rundrohr:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
12 kg
Ausführung:
Absperrpfosten
Länge:
1300 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 111,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 111,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 111,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 121,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 102,86*
€ 136,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,90*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,83*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,42*
Zubehör
Schake
ab € 18,53*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,62*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
Schake
ab € 4,61*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.