Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8 x 1,25 TIN DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8 x 1,25 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8 x 1,25 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8 x 1,25 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8 x 1,25 TIN DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-324787
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     31742
EAN/GTIN:
     4022835317425
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 8X1,25 TIN DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Steigung:
1,25
Grad:
35°
Oberfläche/Beschichtung:
TIN
Form:
C
Anschnittform:
C
Werkstoff:
HSSE
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
6,2
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
14
Kernlochdurchmesser:
6,8 mm
Toleranz:
6H
Oberfläche:
TIN
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8X1,25
Gesamtlänge:
90 mm
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, GEWIND-8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,63*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 9,46*
€ 13,64*
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 14,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.