Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm), nach DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm), nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm), nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm), nach DIN ISO 2936
Artikel-Nr.:
     5417B-323463
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543342
EAN/GTIN:
     4010886815748
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/32
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
186,0 mm
Abtriebsgröße:
5,5
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,047 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
38,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
5,5 mm
Schenkellänge, kurz:
38
Kugelkopf:
Nein
Schenkellänge, lang:
186
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,81*
4 Tage
73
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,91*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,92*
3 Tage
73
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.