Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-320864
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4565
EAN/GTIN:
     4042146288757
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ringratsche umschaltbar:
Ja
Außenmaß (b1):
33,6
Außenmaß (b2):
21,9
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 2:
13 x 17
Schlüsselweite 1:
10 x 19
Anzahl Zähne:
72 St.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht:
196
Umschaltbar:
Ja
Ratschensperre:
Nein
Materialveredelung:
Sehr fein satiniert
SB-Verpackt:
Nein
Form:
gerade
Länge:
150 mm
Ausführung:
Ratschen-Doppelringschlüssel
Gesamtlänge:
190 mm
Kopfhöhe 2:
9 mm
Kopfhöhe 1:
11,2 mm
Hersteller:
KS Tools
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 5,39*
ab € 12,58*
€ 14,51*
11 Tage
3514
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 14,54*
3 Tage
522
€ 5,49*
ab € 15,85*
€ 17,88*
3 Tage
240
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 18,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.