Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 blau/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-233492
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003 42
EAN/GTIN:
     4031783034636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:

  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV 
  • Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform
  • Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen
  • Klimaregulierendes Textil-Futter
  • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
  • PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
  • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191
  • ESD-Ausstattung
  • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
  • Textiler, flexibler Durchtrittschutz
  • Gewicht bei Gr. 42 550g 
  • Weite: 11

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
38-47
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Kategorie:
S1P
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Weite:
11
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit:
durchtrittsicher
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Material Schaft:
Veloursleder
Farbe Sohle:
grau
Internetfarbe:
blau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
550 g
Material:
Leder
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
blau/grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 50,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,69*
€ 50,35*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 44,53*
€ 57,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,65*
€ 57,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 58,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,25*
€ 49,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,49*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,47*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,59*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,55*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,28*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,28*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,50*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,43*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,61*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 39,45*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 53,00*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.