Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Enno 70083 58 rohweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Zunfthose Enno 70083 58 rohweiß
FHB Zunfthose Enno 70083 58 rohweiß
FHB Zunfthose Enno 70083 58 rohweiß
Artikel-Nr.:
     5417B-223289
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70083 10 58
EAN/GTIN:
     4030646091571
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
520 g/qm, 2 Zollstocktaschen 100 % Baumwolle 520 g/qm
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Farbcode:
10
Farbe:
rohweiß
Größe:
58
Ursprungsland:
DE
Material:
100% Baumwolle
Qualität / Gewebe:
100 % Baumwolle 520 g/qm
Artikel:
70083
Ausführung:
mit Schlag 48 cm
Gewicht:
520 g/m²
Internetfarbe:
weiß
Ursprungs-land:
DE
Form:
lang
Gewebe:
Zwirn-Doppelpilot
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
FHB
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose fhb, zimmermanns-hose, FHB-70083 10 58-FHB ZUNFTHOSE ZWIRN-DOPPEL-PILOT,
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 46,82*
€ 53,17*
€ 4,95*
ab € 46,82*
€ 53,17*
19 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 55,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.