Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Ingo 70004 29 rohweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Zunfthose Ingo 70004 29 rohweiß
FHB Zunfthose Ingo 70004 29 rohweiß
FHB Zunfthose Ingo 70004 29 rohweiß
Artikel-Nr.:
     5417B-223227
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70004 10 29
EAN/GTIN:
     4030646090673
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
520 g/qm, mit Schlag, 2 Zollstocktaschen 100 % Baumwolle 520 g/qm
Weitere Informationen:
Artikel:
70004
Gewicht:
520 g/m²
Internetfarbe:
weiß
Ursprungs-land:
DE
Form:
lang
Gewebe:
Zwirn-Doppelpilot
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
FHB
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Farbcode:
10
Farbe:
rohweiß
Größe:
29
Material:
100% Baumwolle
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
mit Schlag 65 cm
Qualität / Gewebe:
100 % Baumwolle 520 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose mit schlag, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, FHB-70004 10 29-FHB ZUNFTHOSE ZWIRN-DOPPEL-PILOT,
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 49,79*
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 49,79*
14 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,16*
€ 55,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.