Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WB Zunfthose Gildehose Pilot 17601 102 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WB Zunfthose Gildehose Pilot 17601 102 weiß
WB Zunfthose Gildehose Pilot 17601 102 weiß
WB Zunfthose Gildehose Pilot 17601 102 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-221519
Hersteller:
     Boetticher
Herst.-Nr.:
     17601 200 102
EAN/GTIN:
     4030646023336
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
ohne Schlag, Knietaschen, 2 Zollstocktaschen 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Taschen:
Knietaschen, 2 Zollstocktaschen
Qualität / Gewebe:
100 % Baumwolle
Ausführung:
ohne Schlag
Artikel:
17601
Internetfarbe:
weiß
Ursprungs-land:
PL
Form:
lang
Gewebe:
Zwirn-Doppelpilot
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
Boetticher
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Farbcode:
200
Farbe:
weiß
Größe:
102
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose weiss, zimmermanns-hose, zunfthose doppelpilot, FHB-17601 200 102-BOET-GILDE-ZUNFTHOSE ZWIRN-DOPPE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 38,81*
€ 44,02*
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 38,81*
€ 44,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.