Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WB Zunfthose Meister Pilot 17301 48 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WB Zunfthose Meister Pilot 17301 48 schwarz
WB Zunfthose Meister Pilot 17301 48 schwarz
WB Zunfthose Meister Pilot 17301 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-221294
Hersteller:
     Boetticher
Herst.-Nr.:
     17301 400 48
EAN/GTIN:
     4030646019339
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
mit Schlag, Knietaschen, 2 Zollstocktaschen 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Taschen:
Knietaschen, 2 Zollstocktaschen
Ausführung:
mit Schlag 65 cm
Qualität / Gewebe:
100 % Baumwolle
Artikel:
17301
Internetfarbe:
schwarz
Ursprungs-land:
PL
Form:
lang
Gewebe:
Zwirn-Doppelpilot
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
Boetticher
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Farbcode:
400
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: zunfthose fhb doppel-pilot schwarz, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, FHB-17301 400 48-BOET-MEISTER-ZUNFTHOSE ZWIRN-DOPP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 38,26*
€ 43,77*
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 38,26*
€ 43,77*
13 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 43,54*
€ 54,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.