| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-218422 Herst.-Nr.: 70184626834 EAN/GTIN: 5450248353409 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Classic Universal Laser • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit • Lasergeschweißt • Eng verzahnt • Für allgemeine Baumaterialien Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 22,23 mm | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser mm: | 22,23 | Segmentbreite: | 2,3 | Einsatzbereich: | Universell – allgemeine Baumaterialien | Anwendung: | Universell – allgemeine Baumaterialien | Segment Höhe/Breite: | 7/2,3 | Hersteller: | Norton Clipper | Segmentiert: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Anwendungsbereich: | allgemeine Baumaterialien | Segmenthöhe/-breite: | 7/2,2 mm | Bohrung: | 22,23 mm | Segmenthöhe: | 7 mm | Stärke: | 2,2 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Durchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,28* | € 28,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,14* | € 28,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,14* | € 31,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,6454* | € 32,2654* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,93* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|