Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 8037 N HM 2,50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-215619
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784905855
EAN/GTIN:
     4317784905855
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
din 8037 2,5mm
Forum Hartmetallbestückter Spiralbohrer DIN 8037

Zyl. Schaft, HM K10, Typ N, blank. Rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetall-bestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809. Besonders für Federbandstahl, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.

Weitere Informationen:
Mit Innenkühlung:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Forum
Typ:
N
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Hartmetall K10
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Ø h8:
2,50 mm
Schnittwert Stahl<42 HRC:
25
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
140
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
140
Schnittwert Gusseisen:
90
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
50
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
60
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20
Schaft:
Zylinderschaft mit Mitnehmer
Arbeitslänge:
18 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Durchmesser:
2,5
Norm:
8037
Weitere Suchbegriffe: din 8037, Spiralb. D8037N HM 2,50mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,42*
€ 9,80*
ab € 8,41*
€ 11,75*
€ 9,80*
ab € 8,41*
€ 11,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.