Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Zellgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Zellgummi
Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Zellgummi
Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Zellgummi
Artikel-Nr.:
     5417B-215255
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784909198
EAN/GTIN:
     4317784909198
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
FORUM Kunststoff-Reibebrett aus Hartschaum, komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Material:
Zellgummi
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
Stärke 10mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Ausführung:
Zellgummi
Breite:
140 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett 28x50, Reibebrett Kst.140x280mm Zellgummi FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.