Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Schwammgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Schwammgummi
Forum Reibebrett Kunststoff 140x280 mm Schwammgummi
Artikel-Nr.:
     5417B-215254
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784909181
EAN/GTIN:
     4317784909181
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
FORUM Kunststoff-Reibebrett aus Hartschaum, komplett mit Belag
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
Stärke 20mm
Hersteller:
Forum
Material:
Schwammgummi
Abmessungen:
280 x 140 mm
Ausführung:
Schwammgummi
Breite:
140 mm
Stärke:
20 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Reibebrett Kst.140x280mm Schwammgummi FORUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,92*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 6,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.