Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-210360 Herst.-Nr.: 268 EAN/GTIN: 7311518017538 |
| |
|
| | |
| - Robuster Stahlprofilrahmen
- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Verzinkt
- Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
- Praktischer und unkomplizierter Blattspannmechanismus
- Unkompliziertes Blattspannen durch einfache Schraubbewegungen
Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Zahnspitze gehärtet: | Nein | Zähne pro Zoll: | 32 | Sägeblattlänge: | 150 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 150 mm | Rahmenveredelung: | verzinkt | Rahmenmaterial: | Stahl | Mit Spannhebel: | Nein | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Handschutz: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | Blattlänge: | 150 | Gewicht: | 180 oz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 8,88* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,61* | € 8,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,91* | € 8,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,38* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|