Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm
Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm
Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm
Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm
Stabila Richtscheit Type AL, 150 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-209845
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07805
EAN/GTIN:
     4005069078058
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stabila
Profilquerschnitt:
18 x 100
Material:
Aluminium
Höhe:
100
Gewicht:
1094 g
Breite:
17 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, stabila richtscheit länge 1,5m, abrichtlatte, stabila abziehlatte, STABILA-Abziehlatte AL /150cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,52002*
€ 87,73002*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 67,65*
€ 97,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,87001*
€ 104,47002*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,76002*
€ 127,69002*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,69002*
€ 151,95112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,22002*
€ 150,20182
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,29001*
€ 146,71511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,85001*
€ 141,43151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,85*
€ 135,4815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 106,68*
€ 126,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 96,76002*
€ 115,14442
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 32,25334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07808
ab € 19,28*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07811
ab € 84,13*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,08*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 87,23001*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 88,19001*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07822
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.