| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-204947 Herst.-Nr.: 4317784843614 EAN/GTIN: 4317784843614 |
| |
|
| | |
| FORUM Abisolierzange, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, einfache Verstellung durch Rändelschraube, mit Öffnungsfeder. Für Litzen max. 5 mm Ø bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt. FORUM Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Weitere Informationen: | | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Abisolier-Ø: | 5 mm | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Anwendung: | Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation mm² | Hersteller: | Forum | Typ: | Abisolier-Zange | Gesamtlänge: | 160 mm | Länge: | 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 14,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,20* | € 14,16* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,18* | € 14,51* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,18* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|