| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-203330 Herst.-Nr.: 4317784879552 EAN/GTIN: 4317784879552 |
| |
|
| | |
| Forum Schleifvliesbogen
Hervorragend geeignet für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen sowie zur Bearbeitung von Farben und Lacken. . Weitere Informationen: | | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | SB-Verpackt: | Nein | Kornart: | korund | Feinheitsgrad: | sehr fein | Einsatzbereich: | Für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen | Anwendung: | Zur Bearbeitung von Farben und Lacken | Hersteller: | Forum | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | bedingt geeignet | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Lack: | bedingt geeignet | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Grundpreis: | Ja | (Breite x Länge): | 152 x 229 mm | Ausführung: | sehr fein | Korngröße: | 360 | Länge: | 229 | Breite: | 152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifvliesbogen, forum schleifleinen, korundleinen, korund schleifleinen, Schleifvlies-Bogen 152x229mm very fine FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,0132* | € 1,579* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,59* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,8014* | € 8,6677* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|