Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 3 125/135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 3 125/135 mm
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 3 125/135 mm
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 3 125/135 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202143
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865852
EAN/GTIN:
     4317784865852
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock forum
FORUM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

Körper aus Spezialguss, Prismenbacken aus Vergütungsstahl (90°/120°), mit Auflageflächen zum Spannen flacher Werkstücke, lange Führung im gesamten Spannbereich.

(Ähnlich DIN 6370).

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
15
Schlitzabstand:
165 mm
Größe:
3
Gewicht:
15 kg
Hersteller:
Forum
Spannweite:
130 mm
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinenschraubstock spannweite 130mm, Masch.-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 258,86*
€ 310,97*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 262,90*
€ 312,19*
€ 4,80*
ab € 287,44*
€ 341,01*
€ 4,80*
ab € 290,07*
€ 341,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.