Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202038
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883214
EAN/GTIN:
     4317784883214
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din335c 90grad d.16,5mm
din 335
Forum Kegel- und Entgratsenker 90° mit Zylinderschaft, HSS-E PM

3-schneidig, axial und radial hinterschliffen. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) + DIN 7991.
Weitere Informationen:
Senkwinkel:
90°
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Nenndurchmesser:
16,5
für Senkschrauben:
DIN 7991; ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) mm
kleinster-Ø:
3,2 mm
Zähnezahl:
3
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert INOX:
empfohlen m/min
Hersteller:
Forum
Schaft-Ø mit Toleranz:
10 mm
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
DIN:
335 C
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet m/min
Werkstoff:
PM
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Min. Durchmesser:
3,2
kleinster Ø:
3,2 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
90°
Nenn-Ø:
16,5 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Norm:
DIN 335 C
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, Kegelsenker D335C ASP 90G16,5 mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,21*
€ 31,13*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 31,25*
€ 4,80*
ab € 27,63*
€ 32,41*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 39,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.