| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-201943 Herst.-Nr.: 4317784818049 EAN/GTIN: 4317784818049 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, für UNC-Gewinde
Bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 3) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Toleranz: | 2B | Schnittwert Stahl<42 HRC: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | geeignet m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet m/min | Hersteller: | Forum | Schnittwert INOX: | geeignet m/min | Typ: | N | Beschichtung/Oberfläche: | Blank | Öl: | empfohlen | Gewinde: | UNC 3/8 in | Emulsion: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen m/min | Normart: | DIN | Schnittwert Gusseisen: | geeignet m/min | Werkstoff: | HSS | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Lochart: | Sackloch | Gewinde Gänge per inch: | UNC 3/8-16 | Gewindedurchmesser: | 9,525 mm | Schaftdurchmesser: | 7 mm | Kernlochdurchmesser: | 8 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Vierkant: | 5,5 mm | Nenndurchmesser: | 3/8 mm | Norm: | DIN 2184 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,82* | € 22,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,78* | € 22,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,72* | € 23,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,65* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|