Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 UNC HSS 2-56
Artikel-Nr.:
     5417B-201933
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817943
EAN/GTIN:
     4317784817943
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, für UNC-Gewinde

Bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 3) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1.
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Toleranz:
2B
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Typ:
N
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Öl:
empfohlen
Gewinde:
UNC Nr. 2 in
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Normart:
DIN
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Lochart:
Sackloch
Gewinde Gänge per inch:
UNC Nr. 2-6
Gewindedurchmesser:
2,184 mm
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Kernlochdurchmesser:
1,8 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Vierkant:
2,1 mm
Nenndurchmesser:
2 mm
Norm:
DIN 2184
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D2181UNC HSS 2-56 Stz. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,37*
€ 21,28*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,36*
€ 4,80*
ab € 16,05*
€ 22,52*
€ 4,80*
ab € 16,03*
€ 22,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.