Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Werkzeugkasten Stahlblech 530 mm 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Werkzeugkasten Stahlblech 530 mm 5-tlg.
Forum Werkzeugkasten Stahlblech 530 mm 5-tlg.
Forum Werkzeugkasten Stahlblech 530 mm 5-tlg.
Forum Werkzeugkasten Stahlblech 530 mm 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-201442
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855259
EAN/GTIN:
     4317784855259
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
FORUM-Werkzeugkasten

5-teilig, aus hochwertigem Stahlblech, hammerschlag-lackiert, mit umlegbarem Tragebügel, automatischer Verschluss des Werkzeugkastens bei Hochziehen des Tragebügels. Mit Vorhangschloss abschließbar.

Weitere Informationen:
Länge (Außen):
600 mm
Höhe (Außen):
200 mm
Breite (Außen):
200 mm
Verschlußtyp:
automatischer Verschluss beim Hochziehen des Tragebügels
SB-Verpackt:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
stapelbar:
Nein
Hersteller:
Forum
Höhe:
200
Breite:
200
Abmessung:
600x200x200
Länge:
600
Kopusmaterial:
Stahlblech
verbindbar:
Nein
Korpusfarbe:
blau
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Stahlblecht
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugkasten forum, Werkzeugkasten Stahlblech530mm 5-tlg. FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
349
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 36,91*
€ 5,95*
ab € 27,88*
€ 37,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 37,44*
€ 4,80*
ab € 32,27*
€ 42,16*
€ 4,80*
ab € 32,00*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.