Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T30 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T30 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T30 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T30 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T30 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201134
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847063
EAN/GTIN:
     4317784847063
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
FORUM TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze. Griffe aus hochwertigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Klingenform:
rund
Rostfrei:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Grifform:
Quer
Klingenlänge:
200
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Abtriebsprofil:
TORX®
Länge:
200
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Größe:
T 30
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
200
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
TORX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,31*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 5,34*
€ 9,80*
ab € 3,60*
€ 5,39*
€ 9,80*
ab € 3,62*
€ 5,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.