Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200559
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812726
EAN/GTIN:
     4317784812726
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Forum Handreibahle

Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant.
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt.

Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schnittwert Gusseisen:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Ø:
4,00 mm
Schneidstoff:
HSS
Hersteller:
Forum
Spiralrichtung:
links
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Norm:
206 B
Form:
B
Luft:
bedingt geeignet
Werkstoff:
HSS
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Toleranzfeld:
h7
Nenndurchmesser:
3,5 mm
Vierkant:
2,7 mm
Schneidenlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahle D206B HSS 3,5mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 15,21*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,28*
€ 9,80*
ab € 11,21*
€ 15,67*
€ 9,80*
ab € 11,22*
€ 15,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.