Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-197655 Herst.-Nr.: 86 07 250 EAN/GTIN: 4003773065067 |
| |
|
| | |
| Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen, weichen Schrauben (Cu) durch spielfreie, vollflächige Anlage. Mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | verchromt | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Griffüberzug: | tauchisoliert | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Handgriff: | tauchisoliert | Anwendung: | Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken | Für Mutter: | 46 mm | Klemmschutz: | Ja | Gelenkart: | durchgestecktes Gelenk | GS-geprüft: | Ja | Norm: | DIN ISO 5743 | Zangenveredelung: | verchromt | Gewicht: | 615 | Oberfläche: | verchromt | Kopfveredelung: | verchromt | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Gelenkausführung: | durchgesteckt | Typ: | weitere Zange VDE / EDS / Elektronik | Länge: | 250 mm | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | Hersteller: | Knipex | Griffmaterial: | tauchisoliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel VDE 250mm Knipex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,70* | € 59,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,97* | € 59,35* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,95* | € 65,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|