Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Esche, 600 mm für 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Esche, 600 mm für 3 kg
Vorschlaghammer-Stiel Esche, 600 mm für 3 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-197585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819301
EAN/GTIN:
     4332163819301
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Eschenstiel für Vorschlaghammer
Weitere Informationen:
Augenform:
oval
Für Hammertyp:
Vorschlaghammer
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Esche
SB-Verpackt:
Nein
Material:
Esche
Norm:
DIN 5112
Ausführung:
Vorschlaghammerstiel
für Hämmer:
3 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfgewicht:
3000 g
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 600mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammer-Stiel Esche, 600mm f. 3kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
324
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,78*
1
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,79*
1
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,79*
2 Tage
323
20
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.