Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-195904
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER MINI Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich. Mit 1/4"-Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174. Mit Rechtsanzug und automatischer Kurzwegauslösung, mit fühlbarem und hörbarem Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Mit Doppel-Skala mit einer Skaleneinteilung von 0,5 N·m und 5 lbf·in, Mikrometerskala mit Skaleneinteilung von 0,05 N·m. Zudem verfügt der Drehmomentschlüssel über ein Sichtfenster mit Lupeneffekt. Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf. Für den kontrollierten Schraubenanzug im Bereich von 2-12 N·m für fast alle industriellen Fertigungsbereiche. Lieferung in Kunststoffbox, inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A und Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Akustisches Signal:
Ja
Anzugsform:
Rechtsbündig
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
22,5 ft·lbf
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
14 mm
Antriebsgröße in Zoll:
1/4
Anfang Hauptskala (metrisch):
2,5 N·m
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max):
22,5-106 lbf·in
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
106 ft·lbf
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
2,5-12 N·m
Schnittstelle:
Nein
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 N·m
Drehmoment (max.):
12
Ende Hauptskala (metrisch):
12 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789 : 2003 Typ II Klasse A
Skaleneinteilung:
0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Gewicht kg:
0,320 kg
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Freilauffunktion:
Nein
Breite:
31,5
Länge (L, L1):
211 mm
Drehwinkelmessung:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Länge Drehmomentschlüssel:
211
Auslösesignal:
Nein
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Antriebsgröße:
6,3
Höhe:
28 mm
Länge:
211 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
130 mm
Skalenbereich:
2,5-12 lbf·in
Griffmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
Gedore
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
ohne Knarrenfunktion
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,32
Messbereich N·m:
2,5 - 12
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 199,69*
€ 225,62*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 225,65*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 226,75*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 234,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 209,88*
€ 236,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Ähnlich
Gedore
8554-01
ab € 237,54*
Ähnlich
Gedore
8560-01
ab € 267,22*
Ähnlich
Gedore
8561-01
ab € 292,93*
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 341,55*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.