Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 16 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 16 x 17
Gedore Doppelsteckschlüssel 16 x 17
Gedore Doppelsteckschlüssel 16 x 17
Gedore Doppelsteckschlüssel 16 x 17
Artikel-Nr.:
     5417B-195784
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6526280
EAN/GTIN:
     4010886652626
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
16 mm
Schlüsselweite 2:
16 x 17 mm
Gewicht kg:
0,189 kg
Gesamtlänge:
155
Durchmesser 2:
23,0 mm
Durchmesser 1:
22,0 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
14,0 mm
Gewicht:
189
Kopftiefe (a1, t):
13,0 mm
Drehstift 26 RS:
626 S 2
Drehstiftdurchmesser:
7
Länge (L, L1):
155 mm
Schlüsselweite groß:
17
Schlüsselweite Schaft:
16 mm
für Drehstift-Ø:
7 mm
Länge:
155 mm
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
16 x 17
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 16,63*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 16,64*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 16,67*
2 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 16,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.