Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 10 x 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 10 x 11
Gedore Doppelsteckschlüssel 10 x 11
Gedore Doppelsteckschlüssel 10 x 11
Gedore Doppelsteckschlüssel 10 x 11
Artikel-Nr.:
     5417B-195779
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525390
EAN/GTIN:
     4010886652534
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
11 mm
Schlüsselweite 2:
10 x 11 mm
Gewicht kg:
0,072 kg
Gesamtlänge:
120
Durchmesser 2:
16,0 mm
Durchmesser 1:
14,5 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
9,5 mm
Gewicht:
72
Kopftiefe (a1, t):
9,0 mm
Drehstift 26 RS:
626 S 1
Drehstiftdurchmesser:
5
Länge (L, L1):
120 mm
Schlüsselweite groß:
11
Schlüsselweite Schaft:
11 mm
für Drehstift-Ø:
5 mm
Länge:
120 mm
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
10 x 11
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 9,04*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,11*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,13*
1 Tag
17
8
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.