Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195366 Herst.-Nr.: 228-BULK EAN/GTIN: 7311518009069 |
| |
|
| | |
| - Robuster Stahlprofilrahmen
- Holzgriff
- Verzinkt
- Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
- Schnelles und unkompliziertes Blattspannen durch Drehgriff
- 228 in Schutzhülle verpackt
Weitere Informationen: | | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Handschutz: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | SB-Verpackt: | Ja | Einsatzgebiet: | Metall und weiche Materialien | Zähne pro Zoll: | 32 | Sägeblattlänge: | 150 | Lieferumfang: | Mit Sägeblatt | Länge: | 150 mm | Mit Spannhebel: | Nein | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Blattlänge: | 150 | Gewicht: | 180 oz | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 9,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 10,48* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,55* | € 10,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 10,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,56* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|