Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Spannzange DIN 6499 B HP32- 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Spannzange DIN 6499 B HP32- 12,0 mm
Fahrion Spannzange DIN 6499 B HP32- 12,0 mm
Fahrion Spannzange DIN 6499 B HP32- 12,0 mm
Fahrion Spannzange DIN 6499 B HP32- 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193029
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4332163275336
EAN/GTIN:
     4332163275336
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GER-HP+

Nach DIN 6499 / ISO 15488 Form B. Die Präzisionsspannzange HP+ hat an der Außenkontur eine Rautiefe von

Weitere Informationen:
Spannbereich bis:
12
Hersteller:
Fahrion
Spannbereich:
12
Ausführung:
-
Länge:
40
Spannbereich-Ø:
12 mm
D:
33 mm
L:
40 mm
DIN:
6499B
Spannbereich von:
11
Typ:
HP32
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,88*
€ 44,51*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 45,44*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 33,96*
€ 45,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 46,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.