Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN
McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN
McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN
McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN
McBull Zurrgurt 1tlg. 35mm 6m Zugkraft 2000 daN
Artikel-Nr.:
     5417B-191878
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     4250077132999
EAN/GTIN:
     4250077132999
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, einteilig Aus Polyester, mit Ratsche gem. DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Hakentyp:
ohne
Anzahl der Teile:
1
Zugkraft:
1000 (direkt); 2000 (Umreifung) Dekanewton
Zurrgurtlänge:
6 m
Farbe:
grün
Farbe Gurte:
grün
1-teilig:
ja
Tüv/GS geprüft:
ja
Gesamtlänge:
6 m
Bandbreite:
35 mm
Gewicht:
0,76 kg
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Ratschentyp:
Druckratsche
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
180 daN
zul. Zugkraft (LC):
1000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Gurtlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 6m x 35 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 6m, BTE-R-Zurrgurt 1-tlg. 35mm, 6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.