Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793151
EAN/GTIN:
     4332163793151
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
grün
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
75 mm
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Material:
Polyester
2-lagige Ausführung:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
2000
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
1.600 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
4.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
2.000 kg
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Bandbreite:
75 mm
Länge:
5 m
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
grün
Tragfähigkeit umgelegt:
4000
Tragfähigkeit geschnürrt:
1600
Gurtbreite:
75 mm
Nutzlänge:
5 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 2t grün, rundschlinge, rundschlinge 2t, Hebeband 75 mm 2000 kg 5 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 21,42*
1 Tag
162
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 21,60*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,2431*
€ 21,6331*
1 Tag
164
€ 7,90*
ab € 16,36*
€ 21,83*
1 Tag
162
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00306* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.