Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselanhänger, natur, aufklappbar, 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselanhänger, natur, aufklappbar, 100 St.
Reiher Schlüsselanhänger, natur, aufklappbar, 100 St.
Reiher Schlüsselanhänger, natur, aufklappbar, 100 St.
Artikel-Nr.:
     5417B-191408
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667105623
EAN/GTIN:
     4020667105623
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger natur reiher
schlüssel anhänger
Reiher Schlüsselanhänger, natur, aufklappbar, 100 St.
 
- aus transparentem Kunststoff
- Maße: 27 x 60 mm
- aufklappbar
- mit Schlüsselring
Weitere Informationen:
Hersteller:
Reiher
Farbe:
natur
Material:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger reiher, Schlüsselanhänger natur, aufklappbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,3954*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4294*
3 Tage
10000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3742*
€ 0,4842*
2 Tage
1432
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,49*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 37,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.