Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-190049
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793933
EAN/GTIN:
     4317784793933
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORTIS Schnittschutzhandschuh »Blade«

Ausführung:
  • fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich,
  • sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl
  • Schutz nach Kategorie 2, EN 388
  • Höchster Schnittschutzlevel
Material: 
Sehr gutes, schnittfestes Material, mit Polyurethan teilbeschichtet

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung.
Weitere Informationen:
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe C
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4543
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
metallverarbeitende Industrie
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Farbe Beschichtung:
grau
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbton Material Handschuh:
hellgrau
Internetfarbe:
grau
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
grau
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Besonderheit Material:
abriebfest
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Gefährdung:
Schnitte
Schnittschutzklasse:
C
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4X43C
Material:
PU
Hersteller:
Fortis
Farbe:
weiß
Größe:
9
Ausführung:
Montagehandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 11,91*
5 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,02*
1 Tag
456
12
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,70*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 10,2322*
€ 12,7322*
1 Tag
408
12
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 300 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 600 Paar
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 142,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.