Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-186455 Herst.-Nr.: 86 03 180 EAN/GTIN: 4003773035466 |
| |
|
| | |
| 86 03 180 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. mit schmalen Greifbacken – für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 12,0mm - Spitzendicke (B1): 5,0mm - Einstellpositionen: 15 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 112 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 40mm Weitere Informationen: | | Spitzendicke: | 5 | Anwendung: | Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken | Spannweite: | 40 | Typ: | Zangenschlüssel | Norm: | DIN ISO 5743 | Gewicht: | 254 | Handgriff: | Kunststoff | Oberflächenausführung: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | verchromt | isoliert nach EN 60900: | Nein | Arbeitsbereich SW: | bis 35 mm | Knipex Nr.: | 86 03 180 | Arbeitsbereich: | bis 35 mm | Gesamtlänge: | 180 | für Rohr-Ø: | 1 3/8 Zoll | Länge: | 180 mm | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 30,65* | € 39,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,61* | € 40,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,68* | € 40,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,89* | € 40,52* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,47* | € 41,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|