Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm, 5 m, 125/250 daN, Klemmschloß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm, 5 m, 125/250 daN, Klemmschloß
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm, 5 m, 125/250 daN, Klemmschloß
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm, 5 m, 125/250 daN, Klemmschloß
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm, 5 m, 125/250 daN, Klemmschloß
Artikel-Nr.:
     5417B-185748
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077123317
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 1-teilig, Polyester, Bandbreite 25 mm, mit Klemmschloß, Länge 5 m
Weitere Informationen:
Tüv/GS geprüft:
ja
Hakentyp:
ohne
Anzahl der Teile:
1
Zugkraft:
400 Dekanewton
Farbe:
rot
Zurrgurtlänge:
5 m
Farbe Gurte:
rot
1-teilig:
ja
Gesamtlänge:
5 m
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft (LC) gestreckt:
125 daN
Gewicht:
0,16 kg
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Ratschentyp:
Klemmschloß
zul. Zugkraft (LC):
250 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 5m einteilig 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, BTE-KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.