Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-185496
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11878
EAN/GTIN:
     4017689038602
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe Supernova • Lasergeschweißt • Kurzzahn-Segmentstruktur • Stammblatt mit Kühlbohrungen • Nass- und Trockenschnitt • Für Granit, alle harten Natur- und Kunststeine, Schamotte, Klinker, Hartbrandklinker (z. B. Bockhorner, Stradalit, Baalbecker etc.), Ziegel, Betonerzeugnisse, Stahlbeton, Steinzeugrohre, Eisen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Clever Diamond
Bohrung:
22,23
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,66*
€ 40,91*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,2224*
€ 41,4824*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 41,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,06*
€ 43,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,42*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,62*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,33*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.