Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R
3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R
3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R
3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R
Artikel-Nr.:
     5417B-185007
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719131594
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Kombifilter A
3m atemschutzset
kombifilter a
3M Maskenset 7523M mit Maske 7502, Filter A2P3R

Ausführung:
  • Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
  • Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln
Bestehend aus:
1 x Halbmaske 7502, Größe M
2 x Gas- und Kombifilter 6055 A2
4 x Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
2 x Filterdeckel 501
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Wiederverwendbar:
Ja
Filterschutzklasse:
A2 P3 R
Größenspiegel:
M, L
Gefährdung:
Dämpfe
Basis:
Masken-Set
Branche:
Lackierhandwerk
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Schutz vor Partikeln:
P3
Filtersystem:
Kombinationsfilter
Variante:
Atemschutzmaske
Hersteller:
3M
Schutz:
A2P3 R
Ausführung:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: Maskenset 3M 7523M incl. Maske 7502, Filter A2P3R
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 56,03*
€ 72,03*
€ 8,95*
ab € 59,05*
€ 76,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,56*
€ 77,44*
6 Tage
59
€ 4,30*
ab € 62,08*
€ 80,64*
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.