Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-184169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024242001
EAN/GTIN:
     4013288104946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
  • Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material gewährleistet sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme
  • Mit TORX Kugelkopf am langen Schenkel

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX Schrauben.
Teilweise mit Kugelkopf: Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Anzahl der Teile:
9
Länge:
139
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
mit Kugelkopf
Teilebezeichnung:
967 PKL/9
Anwendung:
Torx
Inhalt ca.:
T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
TORX
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 20,54*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 20,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 20,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 21,39*
4 Tage
112
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,25*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518937
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.